VESTIL WS-8-RV Tước thời tiết Vinyl thay thế cho các mẫu máy san bằng chân đế 85 inch, màu trắng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dải thời tiết |
Loại tệp đính kèm | Bắt vít |
Màu | trắng |
tương thích với | Máy san nền thủy lực điện, Máy san nền cơ khí |
Chiều cao | 7.08 ft. |
Chiều dài | 78 " |
Vật chất | Vinyl |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Chiều dài hố | 85 " |
Chiều dài dây nguồn | 13 ft. |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ws-8-rv.pdf |
bề dầy | 1" |
Kiểu | Vinyl thay thế |
Loại dải thời tiết | Vinyl thay thế |
Chiều rộng | 2" |
Hoạt động với | RR-65, RR-66, RR-68, RR-610, RR-76, RR-78, RR-710, EH-66, EH-68, EH-610, EH-76, EH-78, EH- 710 |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 198.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 3925900000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.