VESTIL Bàn chải thay thế WS-10-RB-1 Tước thời tiết cho các mẫu máy cân bằng hố 110 inch, màu bạc
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dải thời tiết |
Loại tệp đính kèm | Bắt vít |
Màu | Bạc đen |
tương thích với | Máy san nền thủy lực điện, Máy san nền cơ khí |
Chiều cao | 9.17 ft. |
Chiều dài | 102 " |
Vật chất | Polypropylene, thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Chiều dài hố | 110 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ws-10-rb-1.pdf |
bề dầy | 0.25 " |
Kiểu | Bàn chải thay thế |
UPC | 691215048071 |
Loại dải thời tiết | Bàn chải thay thế |
Chiều rộng | 1" |
Hoạt động với | RR-65, RR-66, RR-68, RR-610, RR-76, RR-78, RR-710, EH-66, EH-68, EH-610, EH-76, EH-78, EH- 710 |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 259.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 3925900000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại dải thời tiết | Màu | Chiều cao | Chiều rộng | Chiều dài | Vật chất | Chiều dài hố | Chiều rộng bàn chải thay thế | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS-10-DV | Vinyl kép | trắng | 9.17 ft. | 2" | 101 " | Vinyl kép | 110 " | - | €138.79 | RFQ
| |
WS-10-RB-1.5 | Bàn chải thay thế | Bạc đen | 9.17 ft. | 1" | 102 " | Polypropylene, thép | 110 " | - | €194.52 | RFQ
| |
WS-5-DV | Vinyl kép | trắng | 4.17 ft. | 2" | 41 " | Vinyl kép | 50 " | - | €92.93 | ||
WS-5-RB-1 | Bàn chải thay thế | Bạc đen | 4.17 ft. | 1" | 42 " | Polypropylene, thép | 50 " | - | €159.49 | ||
WS-5-RB-1.5 | Bàn chải thay thế | Bạc đen | 4.17 ft. | 1" | 42 " | Polypropylene, thép | 50 " | - | €162.18 | ||
WS-6-DV | Vinyl kép | trắng | 5.17 ft. | 2" | 53 " | Vinyl kép | 62 " | - | €104.35 | ||
WS-6-RB-1 | Bàn chải thay thế | Bạc đen | 5.17 ft. | 1" | 54 " | Polypropylene, thép | 62 " | - | €161.76 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.