VESTIL WP-48W-84-B Chiều cao lưng tùy chọn, Bệ làm việc, Kích thước 84 inch, Chiều rộng 48 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng công việc |
Màu | Màu vàng |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 40.5 " |
Chiều dài | 2.5 " |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 48 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
WP-36W-84-B | 40 1 / 2 " | 2 1 / 2 " | 36 " | €432.37 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.