VESTIL Bệ làm việc WP-4848-84B với mặt sau mở rộng 84 inch, Kích thước 48 x 48 inch, 1000 lb., Màu xanh lam, Thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe nâng |
Chiều cao trở lại | 84 " |
pin Included | Không |
Sức chứa | 1000 lbs. |
Có thể thu gọn | Không |
Màu | Màu xanh vàng |
Chiều rộng cửa | 16 " |
Phong cách nhập cảnh | Cửa một bên |
Chiều cao màn hình quay lại được mở rộng | 84 " |
Trung tâm Fork Pocket | 24 " |
Độ dày ngã ba | 1.5 " |
Width Chiều rộng | 7.75 " |
Chiều rộng túi phuộc trước và sau | 7 3 / 4 " |
Chiều cao túi phuộc trước | 1 7 / 8 " |
thiết kế lan can | Lan can cố định |
Chiều cao lan can | 42 " |
Chiều cao | 89.63 " |
Chiều cao lưng cao | 84 " |
Bao gồm | Bao gồm dây đeo an toàn 36" và khóa Tine |
Chiều dài | 51 " |
Vật chất | Thép |
Chiều cao đường ray giữa | 21 " |
Số lượng cửa | 1 |
Chiều dài nền tảng | 45.38 " |
Chiều rộng nền tảng | 45.38 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-wp-4848-84b.pdf |
Chiều cao túi phuộc sau | 3 7 / 8 " |
Chiều dài dây đeo | 36 " |
Chiều cao bảng ngón chân | 4.13 " |
Chiều cao bàn chân | 4 1 / 8 " |
Chiều cao đường ray trên cùng | 42 " |
Chiều rộng | 48.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 92.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 227.65 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Trung tâm Fork Pocket | Màu | Phong cách nhập cảnh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP-3636 | 1000 lbs. | 39 " | 36.19 " | 65.63 " | 16 " | Màu xanh vàng | Cửa một bên | €1,377.78 | ||
WP-3636-84B | 1000 lbs. | 39 " | 36.19 " | 89.63 " | 16 " | Màu xanh vàng | Cửa một bên | €1,554.82 | RFQ
| |
WP-3648 | 1000 lbs. | 51 " | 36.19 " | 65.63 " | 16 " | Màu xanh vàng | Cửa một bên | €1,360.84 | ||
WP-3648-84B | 1000 lbs. | 51 " | 36.19 " | 89.63 " | 16 " | Màu xanh vàng | Cửa một bên | €1,683.63 | RFQ
| |
WP-4848 | 1000 lbs. | 51 " | 48.25 " | 65.63 " | 24 " | Màu xanh vàng | Cửa một bên | €1,552.07 | ||
WP-4848-84B-FF | 1000 lbs. | 50.94 " | 48 " | 89.63 " | 24 " | Màu xanh vàng | Cửa một bên | €3,156.97 | RFQ
| |
WP-4848-FF | 1000 lbs. | 50.94 " | 48 " | 65.63 " | 24 " | Màu xanh vàng | Cửa một bên | €2,824.92 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.