VESTIL Bệ làm việc WP-3648-2SF, 2 giá, Kích thước 36 x 48 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng công việc |
Sức chứa | 1000 lbs. |
Màu | Màu xanh vàng |
Chiều rộng ngã ba tương thích | 7.75 " |
Chiều rộng cửa | 16 " |
Phong cách nhập cảnh | Cửa một bên |
Chiều cao màn hình quay lại được mở rộng | 60 " |
Trung tâm Fork Pocket | 16 " |
Chiều rộng túi nĩa | 7 3 / 4 " |
Độ dày ngã ba | 1.5 " |
bảng màu | Màu xanh vàng |
Chiều cao túi phuộc trước | 1 7 / 8 " |
thiết kế lan can | Lan can cố định |
Chiều cao lan can | 42 " |
Chiều cao | 65.63 " |
Chiều cao lưng cao | 60 " |
Chiều dài | 51 " |
Vật chất | Thép |
Chiều cao đường ray giữa | 21 " |
Số lượng cửa | 1 |
Số lượng kệ có thể tháo rời | 2 |
Chiều dài nền tảng | 45.38 " |
Chiều rộng nền tảng | 33.38 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-wp-3648-2sf.pdf |
Chiều cao túi phuộc sau | 3 7 / 8 " |
Chiều dài dây đeo | 36 " |
Chiều cao bảng ngón chân | 4 1 / 8 " |
Chiều cao đường ray trên cùng | 42 " |
Chiều rộng | 36.19 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Màu | Chiều cao màn hình quay lại được mở rộng | Chiều dài nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Chiều cao bảng ngón chân | Chiều cao đường ray trên cùng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP-3636-CA | Thép | Màu xanh vàng | 60 " | 33.38 " | 33.38 " | 4 1 / 8 " | 42 1 / 8 " | 36 " | €1,395.97 | ||
WP-3636-CA-84B | Thép | Màu xanh vàng | 84 " | 33.38 " | 33.38 " | 4 1 / 8 " | 42 1 / 8 " | 36 " | €1,764.42 | RFQ
| |
WP-3648-CA | Thép | Màu xanh vàng | 60 " | 45.38 " | 33.38 " | 4" | 42 " | 36 " | €1,573.52 | ||
WP-3648-CA-84B | Thép | Màu xanh vàng | 84 " | 45.38 " | 33.38 " | 4" | 42 " | 36 " | €1,833.26 | RFQ
| |
WP-4848-CA | Thép | Màu xanh vàng | 60 " | 45.38 " | 45.38 " | 4 1 / 8 " | 42 " | 48 " | €1,758.23 | ||
WP-4848-CA-84B | Thép | Màu xanh vàng | 84 " | 45.38 " | 45.38 " | 4 1 / 8 " | 42 " | 48 " | €2,020.65 | RFQ
| |
WP-3636-2SF | Thép | Màu xanh vàng | 60 " | 33.38 " | 33.38 " | 4 1 / 8 " | 42 1 / 8 " | 36.19 " | €1,416.03 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.