VESTIL Lưới thép lan can an toàn vuông WM-84, kích thước 84 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lưới thép |
Màu | Màu vàng |
Chiều cao | 22 " |
Chiều dài | 84 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Phong cách gắn kết | Bolt On |
Chiều rộng | 0.03 " |
Dây lưới Dia. | 3 / 16 " |
Hoạt động với | SQ-84-TB, SQ-84 |
Trọng lượng tàu (kg) | 14.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 55.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 0.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 213.36 |
Mã HS | 7314390000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.