VESTIL Xe nâng cắt kéo cao cấp WL-100-5-88, 5000 Lb. Công suất, 8 feet x 8 feet, thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng kéo |
Lớp ANSI | MH 29.1 |
Khả năng chịu tải cuối trục | 3750 lbs. |
Khả năng chịu tải bên trục | 2750 lbs. |
pin Included | Không |
Bảo vệ ngón chân vát | 5" |
Sức chứa | 5000 lbs. |
Màu | Nâu, Vàng |
Chiều dài dây điều khiển | 20 ft. |
Chiều dài dây | 8 ft. |
khung Vật liệu | Thép |
khung Width | 86 Trong. |
tần số | 60 hz |
Chiều cao lan can | 45 " |
Chiều cao giữa lan can | 21 " |
Chiều cao | 53 " |
Bao gồm | Tấm ván cao 4" có thể tháo rời và miếng bảo vệ ngón chân vát 5" |
Chiều dài | 93 " |
Tốc độ nâng | 4.3 giây/ft. |
Chiều cao nâng tối đa. | 60 " |
Chiều cao hạ thấp | 8" |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao | 60 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Động cơ HP | 6 1/2 mã lực |
Loại động cơ | Bên ngoài |
Loại hoạt động | Nút nhấn, Điện |
Bảo vệ quá tải | Có |
Giai đoạn | 3 |
Chiều dài nền tảng | 96 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Phong cách nền tảng | Bệ bước |
Độ dày nền tảng | 1 / 4 " |
Chiều rộng nền tảng | 96 " |
Chiều dài dây nguồn | 8 ft. |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-wl-100-5-88.pdf |
Loại đường sắt | Lan can có thể tháo rời |
Nâng cao chiều cao | 68 " |
Chiều dài cuộn / cuộn (Ft.) | 4 ft đến 20 ft. |
Chiều cao bàn chân | 4" |
điện áp | 460V AC |
Chiều rộng | 86 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1575.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 134.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 289.56 |
Chiều rộng tàu (cm) | 243.84 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài nền tảng | Khả năng chịu tải cuối trục | Khả năng chịu tải bên trục | Chiều rộng nền tảng | Chiều rộng | Sức chứa | Mục | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WL-100-10-610 | 120 " | 8250 lbs. | 7200 lbs. | 72 " | 62 " | 10000 lbs. | Bàn nâng kéo | 118 " | €30,055.09 | RFQ
| |
WL-100-10-612 | 144 " | 8250 lbs. | 7200 lbs. | 72 " | 62 " | 10000 lbs. | Bàn nâng kéo | 118 " | €31,879.30 | RFQ
| |
WL-100-10-68 | 96 " | 8250 lbs. | 7200 lbs. | 72 " | 62 " | 10000 lbs. | Bàn nâng kéo | 93 " | €27,675.42 | RFQ
| |
WL-100-10-710 | 120 " | 8250 lbs. | 7000 lbs. | 84 " | 62 " | 10000 lbs. | Bàn nâng kéo | 118 " | €30,500.53 | RFQ
| |
WL-100-10-712 | 144 " | 8250 lbs. | 7000 lbs. | 84 " | 62 " | 10000 lbs. | Bàn nâng kéo | 118 " | €32,145.56 | RFQ
| |
WL-100-10-78 | 96 " | 8250 lbs. | 7000 lbs. | 84 " | 62 " | 10000 lbs. | Bàn nâng kéo | 93 " | €29,213.25 | RFQ
| |
WL-100-10-810 | 120 " | 8250 lbs. | 7000 lbs. | 96 " | 86 " | 10000 lbs. | Bàn nâng kéo | 118 " | €31,426.79 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.