N04360.087.0600 | Vít đầu lục giác 7/8-14x6 Thép lớp 8 Kẽm màu vàng | 38tt46 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER N04360.087.0600 Vít đầu Hex 7 / 8-14x6 Thép cấp 8 Kẽm vàng | AH8JAB 38TT46

GRAINGER N04360.087.0600 Vít đầu lục giác 7 / 8-14x6 Thép lớp 8 Kẽm màu vàng

Trong kho
Vật phẩm: AH8JAB Kiểu mẫu: N04360.087.0600Tham chiếu chéo: 38TT46
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
€16.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread7 / 8 "-14
Kết thúcVàng kẽm
LớpLớp 8
Chiều cao đầu35 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width1 5 / 16 "
Chiều dài6"
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ2"
Vật chứng120,000 psi
Độ cứng RockwellC33 đến C39
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ. NS
Độ bền kéo150,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiUNF (Tốt)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.53
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER N04360.087.0600 Vít đầu lục giác 7 / 8-14x6 Thép lớp 8 Kẽm màu vàng
€16.83 /đơn vị