Vestil Wc-giờ | Giá đỡ bánh xe, chiều rộng 16 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Giá đỡ bánh xe WC-HR, chiều rộng 16 inch

Trong kho
Khoản mục: AG8CDR phần: WC-HR

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
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
€85.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá đỡ bánh xe
Độ sâu thùng rác40.12 "
Chiều cao thùng rác11.25 "
Chiều rộng thùng rác12.88 "
Sức chứa40 lbs.
MàuMàu vàng
Độ sâu8.3125 "
Chiều cao11.25 "
Bao gồm6 Lỗ Gắn 5/16", 1 Lỗ Gắn Xích 3/8"
Chiều dài8.312 "
Tải trọng40 lbs.
Vật chấtThép
Đơn vị đo lườngMỖI
Gắn lỗ(6) 5/16 "
Gắn lỗ Dia.3/8 ", 5/16"
Vị trí lỗ lắpMỗi Bên ở Trung Tâm
Kích thước lỗ lắp5 / 16 "
Số lỗ gắn xích1
Số lỗ gắn6
Số lượng lỗ lắp6
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-wc-hr.pdf
Tổng số thùng1
Chiều rộng có thể sử dụng12.875 "
Chiều rộng16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)28.58
Chiều dài tàu (cm)21.11
Chiều rộng tàu (cm)40.64
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngĐộ sâu thùng rácChiều cao thùng rácChiều rộng thùng rácĐộ sâuChiều caoBao gồmGắn lỗ Dia.Giá cả
VESTIL WC-H Wheel Chock Holder, 13-3/8 Inch Width | AG8CDQ WC-H13.38 "40.12 "6.5 "11.25 "7.4375 "6.5 "4 lỗ lắp 5/16 inch; 1 lỗ gắn xích 3/8 inch; 3 lỗ thoát nước 3/8 inch.3/8 ", 5/16"€61.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Giá đỡ bánh xe WC-HR, chiều rộng 16 inch
€85.89 /đơn vị