VESTIL Xe đẩy giàn chia đa năng bằng thép VERSA-3672, 36 x 72 3000 Lb. Công suất, Xanh / Vàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải thanh và ống |
Sức chứa | 3000 lbs. |
Caster Dia. | 5" |
Vật liệu bánh | Hiện tượng |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | Màu xanh vàng |
khung Vật liệu | Thép |
Dia bánh trước. | 5" |
Chiều cao | 9" |
Chiều dài | 72.25 " |
Tải trọng | 3000 lbs. |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lượng hỗ trợ dọc | 5 |
Số bánh xe | 6 |
Số tay cầm | 5 |
Số lượng bánh xe | 6 |
Chiều cao nền tảng | 9" |
Chiều dài nền tảng | 72 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Độ dày nền tảng | 10 ga. |
Chiều rộng nền tảng | 36 " |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-versa-3672.pdf |
Dia bánh sau. | 5" |
Khả năng tải tĩnh | 3,000 lbs. |
Công suất tĩnh thống nhất | 3000 lbs. |
Cân nặng có khả năng | 3000 lbs. |
Đường kính bánh xe | 5" |
Vật liệu bánh xe | Hiện tượng |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (4) Xoay |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 130.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 183.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều dài nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSA-3060 | 60.25 " | 60 " | 30 " | 30 " | €1,855.53 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.