VESTIL Tấm đệm cột kết cấu V-PAD-I-310-Y, Dầm chữ I, Vinyl màu vàng, Kích thước 3 feet x 10 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tập giấy |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 7" |
Vừa với kích thước cột | 10 "I-Beam |
Chiều cao | 36 " |
Bên trong Dia. | 10 " |
Chiều dài | 7" |
Vật chất | Vinyl |
Trọng lượng vật liệu | 36 oz. |
Phương pháp lắp | Dây nylon buộc qua các vòng đệm bằng đồng để cố định bộ phận bảo vệ vào cột tròn hoặc vuông |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-v-pad-i-310-y.pdf |
Stackable | Có |
UPC | 691215115599 |
Chiều rộng | 16 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Bên trong Dia. | Mục | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-PAD-I-610-Y | 7" | 72 " | 10 " | Bảo vệ cột | 16 " | €569.67 | RFQ
| |
V-PAD-I-611-Y | 7" | 72 " | 11 " | Bảo vệ cột | 17 " | €569.67 | RFQ
| |
V-PAD-I-612-Y | 7" | 72 " | 12 " | Bảo vệ cột | 18 " | €569.67 | RFQ
| |
V-PAD-I-64-Y | 7" | 72 " | 4" | Bảo vệ cột | 10 " | €556.86 | RFQ
| |
V-PAD-I-65-Y | 7" | 72 " | 5" | Bảo vệ cột | 11 " | €556.86 | RFQ
| |
V-PAD-I-66-Y | 7" | 72 " | 6" | Bảo vệ cột | 12 " | €556.86 | RFQ
| |
V-PAD-I-67-Y | 7" | 72 " | 7" | Bảo vệ cột | 13 " | €569.84 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.