Vestil Urwc-8-hdl | Chặn Bánh Xe Có Tay Cầm, Kích Thước 6 X 9-1/2 X 8 Inch, 20 Tấn, Màu Cam, Urethane | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cục chặn bánh xe VESTIL URWC-8-HDL có tay cầm, kích thước 6 x 9-1/2 x 8 inch, 20 Tấn, Màu cam, Urethane | AG8BHX

VESTIL Cục chặn bánh xe URWC-8-HDL Có Tay cầm, Kích thước 6 x 9-1/2 x 8 Inch, 20 Tấn, Màu cam, Urethane

Trong kho
Khoản mục: AG8BHX phần: URWC-8-HDL
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
€61.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVật dùng để giữ bánh xe lại
Sức chứa20 tấn.
phong cách chockTay cầm tiêu chuẩn
Màutrái cam
Xử lý bao gồm
Xử lý
Chiều cao8"
Chiều dài6"
Giới hạn chịu tải40000 lbs.
Vật chấturêtan
Vật liệu xây dựngnhựa
Số lượng chặn bánh xe1
Độ sâu tổng thể6"
Chiều cao tổng thể8"
Chiều rộng tổng thể12.25 "
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-urwc-8-hdl.pdf
Chiều rộng crock có thể sử dụng9 1 / 2 "
Kết nối chèn bánh xeKhông áp dụng
Chiều cao bánh xe8"
Chiều dài bánh xe6"
Cách sử dụng chèn bánh xeMulti-Purpose
Trọng lượng chèn bánh xe4 lbs.
Chiều rộng bánh xe12.25 "
Chiều rộng12.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)24.13
Mã HS3926909995
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChiều rộngChiều caoMàuVật chấtGiá cả
Cục chặn bánh xe tiêu chuẩn VESTIL URWC-15, Kích thước 11 x 8 x 8 Inch, 30 Tấn, Màu cam, Urethane | AG8BHP URWC-15---trái camurêtan€65.65
Cục chặn bánh xe VESTIL URWC-2, Mini, Kích thước 8 x 7 x 6 inch, Tải trọng 15 tấn, Màu cam, Urethane | AG8BHQ URWC-2---trái camurêtan€65.74
Cục chặn bánh xe VESTIL URWC-25, Jumbo, Kích thước 17-1/2 x 14-7/8 x 15 Inch, 30 Tấn, Màu cam, Urethane | AG8BHR URWC-25---trái camurêtan€306.31
Cục chặn bánh xe VESTIL URWC-25-SS có đinh thép, kích thước 17 x 14-1/2 x 14-1/2 Inch, 30 Tấn, Màu cam, Urethane | AG8BHT URWC-25-SS---trái camurêtan€415.19
VESTIL URWC-35 Super Wheel Chock, Kích thước 24 x 14 x 14 Inch, 80 Tấn, Màu cam, Urethane | AG8BHU URWC-35---trái camurêtan€357.78
Cục chặn bánh xe VESTIL URWC-45 Mega, Kích thước 24 x 18 x 18 Inch, 800 Tấn, Màu cam, Urethane | AG8BHV URWC-45---trái camurêtan€558.20
Chặn bánh xe VESTIL URWC-8, Bu lông mắt tiêu chuẩn, Kích thước 6 x 9-1/2 x 8 Inch, 20 Tấn, Cam, Urethane | AG8BHW URWC-8---trái camurêtan€57.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Cục chặn bánh xe URWC-8-HDL Có Tay cầm, Kích thước 6 x 9-1/2 x 8 Inch, 20 Tấn, Màu cam, Urethane
€61.53 /đơn vị