VESTIL ULTT-4848-6-YEL230-1 Bàn nâng/nghiêng tiện dụng, 6000 Lb. Công suất, 230V/1 Pha, Kích thước 48 x 48 Inch | AG8CYJ

VESTIL ULTT-4848-6-YEL230-1 Bàn nâng/nghiêng tiện dụng, 6000 Lb. Công suất, 230V/1 Pha, Kích thước 48 x 48 Inch

Trong kho
Khoản mục: AG8CYJ phần: ULTT-4848-6-YEL230-1

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€9,451.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLift Bảng
Sức chứa6000 lbs.
MàuMàu vàng
Xi lanh2
Chiều cao22 "
HP2 hp
Bao gồm phần cứng cài đặtKhông
Chiều dài54 "
Tốc độ nâng72 giây/ft.
Chiều cao môi12 "
Chiều cao hạ thấp10 "
Vật chấtThép
Tối đa Chiều cao24 "
Tối đa. Góc nghiêng44 độ.
Tối đa Khoảng cách du lịch14 "
Đơn vị đo lườngMỖI
Tối thiểu Chiều cao10 "
Động cơ HP2
Số xi lanh2
Loại hoạt độngVận hành bằng tay
Bảo vệ quá tải
Giai đoạn1
Chiều dài nền tảng48 "
Vật liệu nền tảngThép
Độ dày nền tảng3"
Chiều rộng nền tảng48 "
Chiều dài dây nguồn8 ft.
Nguồn điệnDây điện
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-ultt-4848-6-yel230-1.pdf
Nâng cao chiều cao24 "
điện áp230V
Volts / Pha230/1
Chiều rộng48 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 447.75
Chiều cao tàu (cm)55.88
Chiều dài tàu (cm)137.16
Chiều rộng tàu (cm)121.92
Mã HS8428900290
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaTốc độ nângGiai đoạnChiều rộng nền tảngđiện ápGiá cả
VESTIL ULTT-3648-2-YEL115-1 Bàn nâng/nghiêng tiện dụng, 2000 Lb. Công suất, 115V/1 Pha, Kích thước 36 x 48 Inch | AG8CXJ ULTT-3648-2-YEL115-12000 lbs.26 giây/ft.136 "115V AC€7,813.26
VESTIL ULTT-3648-2-YEL230-1 Bàn nâng/nghiêng tiện dụng, 2000 Lb. Công suất, 230V/1 Pha, Kích thước 36 x 48 Inch | AG8CXK ULTT-3648-2-YEL230-12000 lbs.26 giây/ft.136 "230V€7,813.26
VESTIL ULTT-3648-2-YEL230-3 Bàn nâng/nghiêng tiện dụng, 2000 Lb. Công suất, 230V/3 Pha, Kích thước 36 x 48 Inch | AG8CXL ULTT-3648-2-YEL230-32000 lbs.13 giây/ft.336 "230V€7,813.26
VESTIL ULTT-3648-2-YEL460-3 Bàn nâng/nghiêng tiện dụng, 2000 Lb. Công suất, 460V/3 Pha, Kích thước 36 x 48 Inch | AG8CXM ULTT-3648-2-YEL460-32000 lbs.13 giây/ft.336 "460V AC€7,684.40
VESTIL ULTT-3648-4-YEL115-1 Bàn nâng/nghiêng tiện dụng, 4000 Lb. Công suất, 115V/1 Pha, Kích thước 36 x 48 Inch | AG8CXN ULTT-3648-4-YEL115-14000 lbs.26 giây/ft.136 "115V AC€8,549.18
VESTIL ULTT-3648-4-YEL230-1 Bàn nâng/nghiêng tiện dụng, 4000 Lb. Công suất, 230V/1 Pha, Kích thước 36 x 48 Inch | AG8CXP ULTT-3648-4-YEL230-14000 lbs.26 giây/ft.136 "230V€8,549.18
VESTIL ULTT-3648-4-YEL230-3 Bàn nâng/nghiêng tiện dụng, 4000 Lb. Công suất, 230V/3 Pha, Kích thước 36 x 48 Inch | AG8CXQ ULTT-3648-4-YEL230-34000 lbs.13 giây/ft.336 "230V€8,549.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL ULTT-4848-6-YEL230-1 Bàn nâng/nghiêng tiện dụng, 6000 Lb. Công suất, 230V/1 Pha, Kích thước 48 x 48 Inch
€9,451.32 /đơn vị