VESTIL ULTT-4848-6-YEL115-1 Ergonomic Lift/Tilt Table, 6000 Lb. Capacity, 115V, 1Ph, 48 x 48 Inch Size Inch Size
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lift Bảng |
Sức chứa | 4000 lbs. |
Màu | Màu vàng |
HP | 2 hp |
Bao gồm phần cứng cài đặt | Không |
Tốc độ nâng | 72 giây/ft. |
Chiều cao môi | 12 " |
Chiều cao hạ thấp | 10 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao | 24 " |
Tối đa. Góc nghiêng | 44 độ. |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 14 " |
Tối thiểu Chiều cao | 10 " |
Số xi lanh | 2 |
Loại hoạt động | Vận hành bằng tay |
Bảo vệ quá tải | Có |
Giai đoạn | 1 |
Chiều dài nền tảng | 48 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Độ dày nền tảng | 3" |
Chiều rộng nền tảng | 48 " |
Chiều dài dây nguồn | 8 ft. |
Nguồn điện | Dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ultt-4848-6-yel115-1.pdf |
Nâng cao chiều cao | 24 " |
điện áp | 115V AC |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Tốc độ nâng | Giai đoạn | Chiều rộng nền tảng | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTT-3648-2-YEL115-1 | 2000 lbs. | 26 giây/ft. | 1 | 36 " | 115V AC | €7,813.26 | ||
ULTT-3648-2-YEL230-1 | 2000 lbs. | 26 giây/ft. | 1 | 36 " | 230V | €7,813.26 | ||
ULTT-3648-2-YEL230-3 | 2000 lbs. | 13 giây/ft. | 3 | 36 " | 230V | €7,813.26 | ||
ULTT-3648-2-YEL460-3 | 2000 lbs. | 13 giây/ft. | 3 | 36 " | 460V AC | €7,684.40 | ||
ULTT-3648-4-YEL115-1 | 4000 lbs. | 26 giây/ft. | 1 | 36 " | 115V AC | €8,549.18 | ||
ULTT-3648-4-YEL230-1 | 4000 lbs. | 26 giây/ft. | 1 | 36 " | 230V | €8,549.18 | ||
ULTT-3648-4-YEL230-3 | 4000 lbs. | 13 giây/ft. | 3 | 36 " | 230V | €8,549.18 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.