Kệ nhựa có thể điều chỉnh ADD-A-LEVEL
Phong cách | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Tải trọng | Số lượng kệ | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AST3624X3 | 48 " | 36 " | 990 Lbs. | 3 | Đầu rắn | 24 " | €425.61 | |
B | AST6624X3 | 48 " | 66 " | 1820 Lbs. | 3 | Đầu rắn | 24 " | €673.72 | |
C | AST4824X3 | 48 " | 48 " | 1330 Lbs. | 3 | Đầu rắn | 24 " | €629.68 | |
D | AST9624X3 | 48 " | 96 " | 2650 lbs. | 3 | Đầu rắn | 24 " | €879.00 | |
E | AST4824X4 | 72 " | 48 " | 1760 Lbs. | 4 | Đầu rắn | 24 " | €797.20 | |
F | AST6624X4 | 72 " | 66 " | 2420 Lbs. | 4 | Đầu rắn | 24 " | €855.92 | |
G | AS9616X4 | 72 " | 96 " | 1800 lbs. | 4 | lưới hàng đầu | 16 " | €813.12 | |
H | AST3624X4 | 72 " | 36 " | 1320 Lbs. | 4 | Đầu rắn | 24 " | €539.20 | |
I | AST9624X4 | 72 " | 96 " | 3540 Lbs. | 4 | Đầu rắn | 24 " | €1,115.44 |
Kệ nhựa có thể điều chỉnh
Giá đỡ bằng nhựa có thể điều chỉnh Add-A-Level được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu lưu trữ khác nhau đồng thời cung cấp không gian sử dụng thuận tiện. Giá đỡ được làm từ nhựa HDPE và có khả năng xử lý tải trọng lên đến 3540 lb. Các giá đỡ bằng nhựa có giá đỡ trên cùng chắc chắn, có thể trượt trên 4 chân để điều chỉnh không gian lưu trữ theo kích thước của đồ vật. Các mẫu được chọn được trang bị giá đỡ trên cùng dạng lưới dễ lau chùi. Chọn từ một loạt các hệ thống lưu trữ 3 hoặc 4 giá này, có sẵn với các chiều dài 36, 48, 66 và 96 inch trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Ống lót thon và ống lót QD
- Cascade Airline Kits và Manifolds
- Máy hút bụi ba lô
- Lưỡi nâng và trượt
- Quả bóng nổi
- Máy bơm tuần hoàn nước nóng
- Bộ dụng cụ cầm tay
- Đèn LED trong nhà
- chiếu sáng khẩn cấp
- Caulks và Sealants
- CHASE Cửa xoay linh hoạt, màu xanh hoàng gia
- SQUARE D Bộ ngắt mạch vỏ đúc HDL Series
- EATON Dòng CHCAF, Bộ ngắt mạch
- PELICAN Đèn pin cầm tay LED công nghiệp, nhôm
- ACROVYN Nắp cuối màu be, Acrovyn
- VERMONT GAGE Go Gages cắm chủ đề tiêu chuẩn, 2-64 Unf Lh
- ANVIL Vấu hàn kết cấu dài
- AIRMASTER FAN Bảo vệ tuần hoàn không khí hạng nặng màu vàng và cánh quạt
- HONEYWELL Mũ cứng
- GROVE GEAR Dòng NH, Kiểu BM-L, Kích thước 832, Hộp giảm tốc Worm Gear Nhà ở hẹp Ironman