VESTIL Máy xúc lật khung và trống ULM-PBT-DTC-10, Chiều cao 51 inch, 660 Lb. Dung tích
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | máy xúc lật trống |
Loại Pin | AGM |
Sức chứa | 660 lbs. |
Màu | Gói Bạc |
Chiều cao đổ | 51 " |
Lớp | Lớp 304L |
Chiều cao | 52.75 " |
Chiều dài | 59 " |
Độ dài cấp độ | 51 1 / 8 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Tối đa. Chiều cao đổ rác | 51 " |
Số Pin | 1 |
Chiều dài nền tảng | 15.75 " |
Vật liệu nền tảng | Thép không gỉ |
Chiều rộng nền tảng | 30 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ulm-pbt-dtc-10.pdf |
Chiều cao quay | 106 " |
điện áp | 12V DC |
Chiều rộng | 34 3 / 4 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Chiều rộng nền tảng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
ULM-PBT-BTC-10 | Máy nghiêng trống | 28.38 " | 39 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.