VESTIL Bàn xoay TT-N-30-LA, Đường kính 30 inch, 750 Lb. Dung tích
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn xoay Pallet |
Chiều cao điều chỉnh được | Có |
pin Included | Có |
Kích thước pin | 7 |
Sức chứa | 750 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều dài dây | 6 ft. |
khung Vật liệu | Thép |
HP | 0 hp |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao | 42.69 " |
Tối đa. Phạm vi độ cao | 42 11 / 16 " |
Tối thiểu Chiều cao | 27.69 " |
Tối thiểu. Phạm vi độ cao | 27 11 / 16 " |
Loại hoạt động | Push Button |
Giai đoạn | 1 |
Chiều cao tấm | 5 / 16 " |
Vật liệu tấm | Thép |
Nguồn điện | Điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-tt-n-30-la.pdf |
RPM | 19.2 RPM |
Góc bàn xoay | 360 độ. |
Đường kính bàn xoay | 30 " |
điện áp | 24V DC |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa Chiều cao | Đường kính bàn xoay | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
TT-18-LA | 42.94 " | 18 " | €3,258.68 | ||
TT-N-24-LA | 42.69 " | 24 " | €3,723.97 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.