VESTIL TS-30-7230 Dockboard xe tải, 30000 Lb. Công suất, Chiều rộng 72 inch x Chiều dài 30 inch, Thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng Dock |
Lớp ANSI | MH 30.2 |
Góc uốn cong | 11 độ. |
Sức chứa | 30000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Lớp | INX-55 |
Chiều cao | 11 " |
Chiều dài | 30 " |
Tải trọng | 30000 lbs. |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Sức mạnh | 55000 psi |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 225.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 76.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ dày sàn | Chiều cao | Chênh lệch chiều cao | Chiều dài | Tải trọng | Độ dày tấm | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS-10-6030 | 3 / 8 " | 10 " | 4" | 29.81 " | 10000 lbs. | 0.38 " | 62.56 " | €1,610.76 | ||
TS-10-6036 | 3 / 8 " | 12.81 " | 5" | 35.81 " | 10000 lbs. | 0.38 " | 62.56 " | €1,871.31 | ||
TS-10-6042 | - | 11 " | - | 42 " | 10000 lbs. | - | 60 " | €2,065.92 | ||
TS-10-6048 | 3 / 8 " | 13.81 " | 7" | 47.81 " | 10000 lbs. | 0.38 " | 62.56 " | €2,412.50 | ||
TS-10-6054 | - | 14 " | - | 54 " | 10000 lbs. | - | 60 " | €2,517.10 | ||
TS-10-6060 | 3 / 8 " | 16.75 " | 10 " | 59.81 " | 10000 lbs. | 0.38 " | 62.56 " | €2,867.86 | ||
TS-10-6066 | - | 16 " | - | 66 " | 10000 lbs. | - | 60 " | €3,010.98 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.