VESTIL TS-20-7236 Dockboard xe tải, 20000 Lb. Dung tích, Chiều rộng 72 inch x Chiều dài 36 inch, Màu xanh lam, Thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng Dock |
góc | 11 độ. |
Lớp ANSI | MH 30.2 |
Góc xiên | 11 độ. |
Sức chứa | 20000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ dày sàn | 1 / 2 " |
Khoảng cách từ Bend đến Edge | 9" |
Khoảng cách từ chân đến cạnh | 12 " |
Chất liệu ván trượt | Thép |
Lớp | INX-55 |
Chiều cao | 12.94 " |
Chênh lệch chiều cao | 5" |
Chiều dài | 35.81 " |
Tải trọng | 20000 lbs. |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Chiều cao tổng thể | 12.9375 " |
Chiều dài tổng thể | 35.8125 " |
Chiều rộng tổng thể | 74.5625 " |
Độ dày tấm | 0.5 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ts-20-7236.pdf |
Sức mạnh | 55000 psi |
Chiều rộng có thể sử dụng | 67 1 / 2 " |
Chiều rộng | 74.56 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 175.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ dày sàn | Chiều cao | Chênh lệch chiều cao | Chiều dài | Tải trọng | Độ dày tấm | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS-10-6030 | 3 / 8 " | 10 " | 4" | 29.81 " | 10000 lbs. | 0.38 " | 62.56 " | €1,610.76 | ||
TS-10-6036 | 3 / 8 " | 12.81 " | 5" | 35.81 " | 10000 lbs. | 0.38 " | 62.56 " | €1,871.31 | ||
TS-10-6042 | - | 11 " | - | 42 " | 10000 lbs. | - | 60 " | €2,065.92 | ||
TS-10-6048 | 3 / 8 " | 13.81 " | 7" | 47.81 " | 10000 lbs. | 0.38 " | 62.56 " | €2,412.50 | ||
TS-10-6054 | - | 14 " | - | 54 " | 10000 lbs. | - | 60 " | €2,517.10 | ||
TS-10-6060 | 3 / 8 " | 16.75 " | 10 " | 59.81 " | 10000 lbs. | 0.38 " | 62.56 " | €2,867.86 | ||
TS-10-6066 | - | 16 " | - | 66 " | 10000 lbs. | - | 60 " | €3,010.98 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.