VESTIL TMS-20-DC-PTDS Xe nâng nghiêng, Lực kéo điện DC, 2000 Lb. Dung tích
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nghiêng và thanh giằng Pallet điện |
pin Included | Có |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 40.12 " |
Chiều dài ngã ba | 35 " |
Width Chiều rộng | 4" |
Chiều cao | 54 " |
Chiều dài | 72.81 " |
Chiều cao hạ thấp | 3" |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Đường kính điều chỉnh ngã ba. | 28 1 / 2 " |
Tối đa. ID điều chỉnh ngã ba | 28 1 / 2 " |
Tối đa Chiều cao | 37 " |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 34 " |
Tối thiểu. Đường kính điều chỉnh ngã ba. | 1 / 2 " |
Tối thiểu. ID điều chỉnh ngã ba | 1 / 2 " |
Tối thiểu Chiều cao | 3" |
Số bánh | 5 |
Loại hoạt động | Push Button |
Phạm vi tiếp cận của nhà điều hành | 13 1 / 2 " |
Bảo vệ quá tải | Có |
di động | Có |
Power | 24V DC |
Nguồn điện | Dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-tms-20-dc-ptds.pdf |
chiều cao xoay | 37 " |
UPC | 691215119405 |
điện áp | 24V |
Đường kính bánh xe | 8" |
Vật liệu bánh xe | Thủy tinh đầy nylon, cao su |
Chiều rộng | 57.25 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | Sức chứa | Độ sâu | Chiều dài ngã ba | Chiều cao | Chiều dài | Số bánh | Nguồn điện | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMS-20-AC | 115V | 2000 lbs. | - | 35 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | Dây điện | €7,201.93 | ||
TMS-20-KHÍ | - | 2000 lbs. | - | 35 " | 29.25 " | 72.81 " | 4 | Khí nén | €7,201.93 | ||
TMS-20-DC | 12V DC | 2000 lbs. | - | 35 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | Không dây điện | €7,201.93 | ||
TMS-40-AC | 115V | 4000 lbs. | - | 35 " | 29.25 " | 73.19 " | 4 | Dây điện | €7,743.14 | ||
TMS-40-KHÍ | - | 4000 lbs. | - | 35 " | 29.25 " | 72.81 " | 4 | Khí nén | €7,743.14 | ||
TMS-40-DC | 12V DC | 4000 lbs. | - | 35 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | Không dây điện | €7,740.22 | ||
TMS-60-AC | 115V | 6000 lbs. | - | 35.5 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | Dây điện | €9,749.21 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.