VESTIL TJIB-20 Extra Travel Tri-post Jib, 2000 Lb. Dung tích
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Jib |
Chiều cao chùm tia | 4" |
Chiều dài chùm tia | 85.75 " |
Kích thước chùm tia | 2 11 / 16 "x 4" |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 85.75 " |
Giải phóng mặt bằng | 76 " |
Chiều cao | 83.5 " |
Chiều dài | 85.75 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-tjib-20.pdf |
Chiều dài chùm tia có thể sử dụng | 79 3 / 4 " |
Chiều rộng | 47.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 134.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 212.09 |
Chiều dài tàu (cm) | 217.81 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.29 |
Mã HS | 8426190000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.