VESTIL Cửa dải nhựa PVC TG-800-FH-108-108, chồng lên nhau hoàn toàn 2/25 inch, kích thước 108 inch x 108 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cửa dải nhựa Vinyl |
Độ giòn Temp. | 0.35 độ. C |
Màu | Trong sáng |
Graves Tear mở rộng | 2" |
Tải nước mắt Graves | 35 2/5 cân Anh. |
Truyền khói mù | 6.3% |
Chiều cao | 108 " |
Chiều dài | 0.08 " |
Tải ở độ giãn dài 100% | 32 1/5 cân Anh. |
Truyền ánh sáng | 82.80% |
Vật chất | nhựa PVC |
Tối đa. Độ giãn dài kéo | 388% |
Đơn vị đo lường | MỖI |
thiết kế lắp đặt | Tiêu đề |
Chiều cao mở | 108 " |
Chiều rộng mở | 108 " |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | 10 độ. đến 140 độ. F |
Kiểu chồng chéo | Full |
Bảng Material | nhựa PVC |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-tg-800-fh-108-108.pdf |
Trọng lượng riêng | 1.22 |
Độ cứng | 1805 Psi @ 23 độ. C |
Sức mạnh @ 100% Độ giãn dài | 1181 psi |
Chiều rộng dải | 8" |
Độ bền kéo | 2635 psi |
Chiều rộng | 108 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 40.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 274.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 0.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 274.32 |
Mã HS | 3925200091 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Graves Tear mở rộng | Tải nước mắt Graves | Chiều cao | Tải ở độ giãn dài 100% | Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | Độ cứng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-800-FH-108-120 | 2" | 35 2/5 cân Anh. | 120 " | 32 1/5 cân Anh. | 10 độ. đến 140 độ. F | 1805 Psi @ 23 độ. C | 108 " | €830.36 | RFQ
| |
TG-800-FH-108-48 | 2" | 35 2/5 cân Anh. | 48 " | 32 1/5 cân Anh. | 10 độ. đến 140 độ. F | 1805 Psi @ 23 độ. C | 108 " | €449.38 | RFQ
| |
TG-800-FH-108-60 | 2" | 35 2/5 cân Anh. | 60 " | 32 1/5 cân Anh. | 10 độ. đến 140 độ. F | 1805 Psi @ 23 độ. C | 108 " | €512.40 | RFQ
| |
TG-800-FH-108-72 | 2" | 35 2/5 cân Anh. | 72 " | 32 1/5 cân Anh. | 10 độ. đến 140 độ. F | 1805 Psi @ 23 độ. C | 108 " | €575.44 | RFQ
| |
TG-800-FH-108-84 | 2" | 35 2/5 cân Anh. | 84 " | 32 1/5 cân Anh. | 10 độ. đến 140 độ. F | 1805 Psi @ 23 độ. C | 108 " | €638.51 | RFQ
| |
TG-800-FH-108-96 | 2" | 35 2/5 cân Anh. | 96 " | 32 1/5 cân Anh. | 10 độ. đến 140 độ. F | 1805 Psi @ 23 độ. C | 108 " | €705.81 | RFQ
| |
TG-800-FH-72-108 | 2" | 35 2/5 cân Anh. | 108 " | 32 1/5 cân Anh. | 10 độ. đến 140 độ. F | 1805 Psi @ 23 độ. C | 72 " | €511.01 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.