VESTIL Cửa nhựa PVC Vinyl TG-600-SH-120-84, Chồng lên nhau tiêu chuẩn, Kích thước 120 x 84 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cửa dải nhựa Vinyl |
Độ giòn Temp. | 0.35 độ. C |
Màu | Trong sáng |
Graves Tear mở rộng | 2.07 " |
Tải nước mắt Graves | 35.4 lbs. |
Truyền khói mù | 6.3% |
Chiều cao | 84 " |
Tải ở độ giãn dài 100% | 32.2 lbs. |
Truyền ánh sáng | 82.80% |
Vật chất | nhựa PVC |
Tối đa. Độ giãn dài kéo | 388% |
Kiểu lắp | Tiêu đề |
Chiều cao mở | 84 " |
Chiều rộng mở | 120 " |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -10 độ. đến 140 độ. NS |
Kiểu chồng chéo | Tiêu chuẩn |
Bảng Material | nhựa PVC |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-tg-600-sh-120-84.pdf |
Trọng lượng riêng | 1.22 |
Độ cứng | 1805 psi |
Sức mạnh @ 100% Độ giãn dài | 1181 psi |
Chiều rộng dải | 6" |
Độ bền kéo | 2635 psi |
bề dầy | 0.06 " |
Chiều rộng | 120 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Vật chất | Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-600-SH-108-120 | 120 " | nhựa PVC | -10 độ. đến 140 độ. NS | 108 " | €700.12 | RFQ
| |
TG-600-SH-120-108 | 108 " | nhựa PVC | -10 độ. đến 140 độ. NS | 120 " | €724.40 | RFQ
| |
TG-600-SH-120-120 | - | nhựa PVC | -10 độ. đến 140 độ. NS | - | €781.60 | RFQ
| |
TG-600-SH-120-144 | 144 " | nhựa PVC | -10 độ. đến 140 độ. NS | 120 " | €887.54 | RFQ
| |
TG-600-SH-120-48 | 48 " | nhựa PVC | -10 độ. đến 140 độ. NS | 120 " | €448.08 | RFQ
| |
TG-600-SH-120-60 | 60 " | nhựa PVC | -10 độ. đến 140 độ. NS | 120 " | €503.89 | RFQ
| |
TG-600-SH-120-72 | 72 " | nhựa PVC | -10 độ. đến 140 độ. NS | 120 " | €556.79 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.