VESTIL Cửa dải nhựa PVC TG-600-FH-72-72, chồng lên nhau hoàn toàn 3/50 inch, kích thước 72 x 72 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cửa dải nhựa Vinyl |
Độ giòn Temp. | 0.35 độ. C |
Màu | Trong sáng |
Graves Tear mở rộng | 2.07 " |
Tải nước mắt Graves | 35.4 lbs. |
Truyền khói mù | 6.3% |
Chiều cao | 72 " |
Tải ở độ giãn dài 100% | 32.2 lbs. |
Truyền ánh sáng | 82.80% |
Vật chất | nhựa PVC |
Tối đa. Độ giãn dài kéo | 388% |
Kiểu lắp | Tiêu đề |
Chiều cao mở | 72 " |
Chiều rộng mở | 72 " |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -10 độ. đến 140 độ. NS |
Kiểu chồng chéo | Full |
Bảng Material | nhựa PVC |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-tg-600-fh-72-72.pdf |
Trọng lượng riêng | 1.22 |
Độ cứng | 1805 psi |
Sức mạnh @ 100% Độ giãn dài | 1181 psi |
Chiều rộng dải | 6" |
Độ bền kéo | 2635 psi |
bề dầy | 0.06 " |
Chiều rộng | 72 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
TG-600-FH-108-108 | 108 " | 108 " | €718.60 | RFQ
| |
TG-600-FH-108-120 | 120 " | 108 " | €776.03 | RFQ
| |
TG-600-FH-108-48 | 48 " | 108 " | €432.29 | RFQ
| |
TG-600-FH-108-60 | 60 " | 108 " | €486.68 | RFQ
| |
TG-600-FH-108-72 | 72 " | 108 " | €545.48 | RFQ
| |
TG-600-FH-108-84 | 84 " | 108 " | €604.15 | RFQ
| |
TG-600-FH-108-96 | 96 " | 108 " | €661.40 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.