VESTIL Cửa dải PVC Vinyl TG-1200-ROLL-RIB, Chất liệu sườn trong, Chiều dài 150 feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cửa dải nhựa Vinyl |
Độ giòn Temp. | 35 độ. C |
Graves Tear mở rộng | 2" |
Tải nước mắt Graves | 35 2/5 cân Anh. |
Truyền khói mù | 6.3% |
Tải ở độ giãn dài 100% | 32.2 lbs. |
Truyền ánh sáng | 82.80% |
Vật chất | Nhôm |
Tối đa. Độ giãn dài kéo | 38.8% |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -10 độ. đến 140 độ. NS |
Chiều dài cuộn | 150 ft. |
Trọng lượng riêng | 1.22 |
Độ cứng | 1805 psi |
Sức mạnh @ 100% Độ giãn dài | 1181 psi |
Độ bền kéo | 2635 psi |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.