VESTIL Máy xúc lật thùng rác đa năng DC TCD-U-60-DC, 400 Lb. Công suất, kích thước 74 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng rác có thể đổ |
Sức chứa | 400 lbs. |
Caster Dia. | 8" |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Độ sâu máng | 35 7 / 8 " |
Chiều rộng máng | 34 3 / 4 " |
Màu | Màu xanh vàng |
Độ sâu | 75 5 / 8 " |
Góc đổ | 135 độ. |
Chiều cao | 78 1 / 8 " |
HP | 2 hp |
Chiều dài | 75 5 / 8 " |
Chiều cao tầng | 41 " |
Chiều cao nâng tối đa. | 60.187 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. góc đổ | 135 độ. |
Tối đa. Chiều cao đổ rác | 59 " |
Tối đa. Mức độ quay | 45 độ. |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số Pin | 1 |
Số lượng khóa | 2 |
Số lượng bánh xe | 4 |
Chiều dài nền tảng | 35 7 / 8 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Chiều rộng nền tảng | 34 3 / 4 " |
Power | DC |
Chiều dài dây nguồn | 8 ft. |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-tcd-u-60-dc.pdf |
chiều cao xoay | 140 1 / 4 " |
điện áp | 12V DC |
Đường kính bánh xe. | 8" |
Vật liệu bánh xe | Nylon đầy thủy tinh |
Loại bánh xe | Rigid |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Chiều rộng | 46 " |
Hoạt động với Thùng rác có chiều cao giữa | 27 "thành 50" |
Hoạt động với Thùng rác có chiều dài giữa | 20 1/2 "đến 35 7/8" |
Hoạt động với Thùng rác có chiều rộng giữa | 17 1/2 "đến 34 3/4" |
Trọng lượng tàu (kg) | 360.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 197.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 190.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 113.35 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Chiều dài | Tối đa. Chiều cao đổ rác | Chiều dài nền tảng | chiều cao xoay | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCD-U-48-AC | 75 5 / 8 " | 64 3 / 4 " | 75 5 / 8 " | 48 " | 36 " | 119 3 / 8 " | 115V AC | €7,287.84 | RFQ
| |
TCD-U-48-DC | 75 5 / 8 " | 64 3 / 4 " | 75 5 / 8 " | 48 " | 36 " | 119 3 / 8 " | 12V DC | €7,287.84 | RFQ
| |
TCD-U-60-AC | 75 5 / 8 " | 78 1 / 8 " | 75 5 / 8 " | 59 " | 35 7 / 8 " | 140 1 / 4 " | 115V AC | €7,999.49 | RFQ
| |
TCD-U-72-AC | 87 5 / 8 " | 90 " | 87 5 / 8 " | 72 " | 35 7 / 8 " | - | 115V AC | €8,234.35 | RFQ
| |
TCD-U-72-DC | 87 5 / 8 " | 90 " | 87 5 / 8 " | 72 " | 35 7 / 8 " | - | 12V DC | €8,234.35 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.