VESTIL TAS-15-7230 Dockboard xe tải, lề đường an toàn, 15000 Lb. Công suất, kích thước 72 Inch x 30 Inch, Nhôm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng Dock |
Góc uốn cong | 11 độ. |
Sức chứa | 15000 lbs. |
Chiều dài | 30 " |
Tải trọng | 15000 lbs. |
Vật chất | Nhôm |
Chiều rộng | 72 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Khoảng cách từ Bend đến Edge | Chiều cao | Chênh lệch chiều cao | Chiều dài | Độ dày tấm | Chiều dài có thể sử dụng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAS-15-5436 | - | 14 " | - | 36 " | 3 / 8 " | 36 " | 54 " | €1,344.29 | ||
TAS-15-5448 | - | 14 " | - | 48 " | 3 / 8 " | 48 " | 54 " | €1,760.95 | ||
TAS-15-5460 | - | 17 " | - | 60 " | 3 / 8 " | 60 " | 54 " | €2,263.57 | ||
TAS-15-5472 | - | 19 " | - | 72 " | 3 / 8 " | 72 " | 54 " | €2,661.67 | RFQ
| |
TAS-15-6036 | 8 3 / 4 " | 11.63 " | 5" | 36 " | 3 / 8 " | 36 " | 60 " | €1,413.07 | ||
TAS-15-6048 | 8 3 / 4 " | 13.63 " | 7" | 48 " | 3 / 8 " | 48 " | 60 " | €1,839.73 | ||
TAS-15-6060 | 8 3 / 4 " | 17.69 " | 10 " | 60 " | 1 / 2 " | 60 " | 60 " | €2,644.45 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.