VESTIL Bảng đế TAS-10-6072, lề đường bằng thép, 10000 Lb. Công suất, kích thước 60 Inch x 72 Inch, Bạc, Nhôm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng Dock |
góc | 11 độ. |
Lớp ANSI | MH 30.2 |
Góc xiên | 11 độ. |
Sức chứa | 10000 lbs. |
Màu | Gói Bạc |
Chiều cao lề đường (In.) | 4 5 / 8 " |
Khoảng cách từ Bend đến Edge | 8 3 / 4 " |
Khoảng cách từ chân đến cạnh | 11 " |
Chất liệu ván trượt | Nhôm |
Chiều cao | 18.63 " |
Chênh lệch chiều cao | 12 " |
Chiều dài | 72 " |
Tải trọng | 10000 lbs. |
Vật chất | Nhôm |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Chiều cao tổng thể | 18.625 " |
Chiều dài tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 60 " |
Độ dày tấm | 3 / 8 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-tas-10-6072.pdf |
Chiều dài có thể sử dụng | 72 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 56 1 / 4 " |
Chiều rộng | 60 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 99 |
Chiều cao tàu (cm) | 47.31 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 152.4 |
Mã HS | 7610900080 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Khoảng cách từ Bend đến Edge | Chiều cao | Chênh lệch chiều cao | Chiều dài | Độ dày tấm | Chiều dài có thể sử dụng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAS-10-5436 | - | 11 " | - | 36 " | 5 / 16 " | 36 " | 54 " | €1,118.23 | ||
TAS-10-5448 | - | 14 " | - | 48 " | 5 / 16 " | 48 " | 54 " | €1,382.95 | ||
TAS-10-5460 | - | 17 " | - | 60 " | 3 / 8 " | 60 " | 54 " | €1,683.80 | ||
TAS-10-5472 | - | 19 " | - | 72 " | 3 / 8 " | 72 " | 54 " | €1,981.50 | RFQ
| |
TAS-10-6036 | 8 13 / 16 " | 11.56 " | 5" | 36 " | 5 / 16 " | 36 " | 60 " | €1,266.30 | ||
TAS-10-6048 | 8 13 / 16 " | 12.56 " | 7" | 48 " | 5 / 16 " | 48 " | 60 " | €1,601.25 | ||
TAS-10-6060 | 8 13 / 16 " | 16.56 " | 10 " | 60 " | 5 / 16 " | 60 " | 60 " | €1,835.47 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.