VESTIL Máy xúc rác T-HOP, chạy bằng pin, 400 Lb. Dung tích
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng rác có thể đổ |
Sức chứa | 400 lbs. |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 103 1 / 2 " |
Chiều cao pha chế Trong | 55.125 " |
Chất liệu trống | Thép, Nhựa, Sợi |
Drum Kích | 55 gal. |
Góc đổ | 43 độ. |
Chiều cao đổ | 55 3 / 4 " |
Chiều cao | 60 4 / 9 " |
Chiều dài | 103.5 " |
Thời gian thấp hơn | 8 giây. |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Chiều cao đổ rác | 55 3 / 4 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
di động | Có |
Nguồn điện | Không dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-t-hop.pdf |
tăng thời gian | 10 giây. |
Nâng cao chiều cao | 119 5 / 6 " |
điện áp | 12V DC |
Điện áp (DC) | (1) 12V |
Chiều rộng | 38 1 / 3 " |
Hoạt động với | D-200-LD, D-200-MD, D-200-HD |
Trọng lượng tàu (kg) | 329.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 152.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 262.89 |
Chiều rộng tàu (cm) | 93.98 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.