VESTIL Bộ nâng bánh xe bằng thép SWR-18-10-84, dài 84 inch x rộng 18 inch x cao 10.25 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải bánh lốp |
cong | Có |
Sức chứa | 40000 lbs. |
Màu | nâu |
Chiều cao | 10.25 " |
Chiều dài | 84 ft. |
Độ dài cấp độ | 44 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-swr-18-10-84.pdf |
Vật liệu đoạn đường nối | Thép |
Chống rỉ | Có |
Độ dày tấm lót trên cùng | 1 / 4 " |
Chiều cao túi nĩa có thể sử dụng | 2 1 / 2 " |
Chiều rộng túi nĩa có thể sử dụng | 7 1 / 2 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 18 " |
Chiều rộng | 32.5 ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 124.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 26.04 |
Chiều dài tàu (cm) | 213.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 82.55 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Độ dài cấp độ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
SWR-18-10-60 | 60 ft. | 20 " | 32.5 ft. | €1,135.41 | ||
SWR-18-10-72 | 72 ft. | 32 " | 32.5 ft. | €1,269.81 | RFQ
| |
SWR-18-10-96 | 96 ft. | 56 " | 32.5 ft. | €1,609.23 | RFQ
| |
SWR-18-12-108 | 108 ft. | 60 " | 32.5 ft. | €1,901.26 | RFQ
| |
SWR-18-12-72 | 72 ft. | 24 " | 32.5 ft. | €1,308.53 | RFQ
| |
SWR-18-12-84 | 84 ft. | 36 " | 32.5 ft. | €1,454.52 | RFQ
| |
SWR-18-12-96 | 96 ft. | 48 " | 32.5 ft. | €1,720.97 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.