VESTIL Cân kỹ thuật số SWA-60-SCALE
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy quấn dây bán tự động Phụ kiện |
Bộ chuyển đổi điện áp | 110V AC |
Sức chứa | 10000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều dài dây | 6 ft. |
Kích thước hiển thị | 1" |
Kết thúc tải | 100% |
Chiều cao | 28.81 " |
Chiều dài | 96 " |
Load Cells | 6 |
Lữ Địa. | 3" |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Quá tải | 200% |
Dây cân | 8 ft. |
Chiều cao quy mô | 3 1 / 2 " |
UPC | 691215116343 |
Chiều rộng | 48 " |
Hoạt động với | SWA-60 |
Trọng lượng tàu (kg) | 369 |
Chiều cao tàu (cm) | 73.18 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 8423900080 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-50-QUY MÔ | 5000 lbs. | 28.81 " | Máy quấn dây bán tự động Phụ kiện | 96 " | 48 " | €8,728.15 | ||
SWA-54-QUY MÔ | 10000 lbs. | 28.81 " | Máy quấn dây bán tự động Phụ kiện | 96 " | 48 " | €8,761.14 | RFQ
| |
SWA-70-QUY MÔ | 10000 lbs. | 28.81 " | Máy quấn dây bán tự động Phụ kiện | 112 " | 72 " | €10,159.99 | ||
SWA-48-QUY MÔ | - | 28 13 / 16 " | Cân sàn điện tử | 84 " | 42 " | €8,507.73 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.