VESTIL Dây đai cóc STRAP-27-FH có móc dẹt, 27 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây đeo hàng hóa |
Sức mạnh Breaking | 6800 lbs. |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 292 " |
Chiều cao | 0.25 " |
Kiểu móc | Bằng phẳng |
Chiều dài | 324 " |
Tải trọng | 3325 lbs. |
Vật chất | Polyester |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Kích cỡ gói | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-dây đeo-27-fh.pdf |
Kiểu móc Ratchet | Bằng phẳng |
Chiều rộng dây đeo | 2" |
UPC | 691215037822 |
Chiều rộng | 2" |
Chiều dài làm việc | 324 Trong. |
Giới hạn tải làm việc | 3325 lbs. |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.63 |
Chiều dài tàu (cm) | 741.68 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 5407100090 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Kiểu móc | Chiều dài | Tải trọng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DÂY ĐEO-12-RE | trái cam | 144 " | 0.16 " | - | 144 " | 1000 lbs. | €42.08 | RFQ
| |
DÂY ĐEO-16-CE | trái cam | 192 " | 0.73 " | - | 192 " | 1200 lbs. | €37.06 | RFQ
| |
DÂY ĐEO-16-RE | trái cam | 192 " | 0.16 " | - | 192 " | 1200 lbs. | €38.53 | RFQ
| |
DÂY ĐEO-27-RH | Màu vàng | 292 " | 0.25 " | Gậy | 324 " | 3325 lbs. | €57.16 | RFQ
| |
DÂY ĐEO-6-RTO | màu xám | 40.12 " | 1 / 2 " | - | 9.63 " | 800 lbs. | €26.33 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.