VESTIL Dây đeo hàng hóa cam STRAP-16-CE có kẹp chữ E, chiều dài 16 Ft
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây đeo hàng hóa |
Hoạt động | Cam với E-Clip |
Loại hành động | Cam với E-Clip |
Màu | trái cam |
Độ sâu | 192 " |
Chiều cao | 0.73 " |
Chiều dài | 192 " |
Tải trọng | 1200 lbs. |
Vật chất | Polyester |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Kích cỡ gói | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-dây đeo-16-ce.pdf |
Chiều rộng dây đeo | 2" |
Chiều rộng | 2" |
Chiều dài làm việc | 192 Trong. |
Giới hạn tải làm việc | 1200 Lbs. |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 487.68 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 5407100090 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Kiểu móc | Chiều dài | Tải trọng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DÂY ĐEO-12-RE | trái cam | 144 " | 0.16 " | - | 144 " | 1000 lbs. | €40.41 | RFQ
| |
DÂY ĐEO-16-RE | trái cam | 192 " | 0.16 " | - | 192 " | 1200 lbs. | €38.53 | RFQ
| |
DÂY ĐEO-27-FH | Màu vàng | 292 " | 0.25 " | Bằng phẳng | 324 " | 3325 lbs. | €73.97 | RFQ
| |
DÂY ĐEO-27-RH | Màu vàng | 292 " | 0.25 " | Gậy | 324 " | 3325 lbs. | €67.65 | RFQ
| |
DÂY ĐEO-6-RTO | màu xám | 40.12 " | 1 / 2 " | - | 9.63 " | 800 lbs. | €26.33 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.