VESTIL Bộ dây đeo bánh xe STRAP-15-WC, dài 15 feet, màu đỏ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phụ kiện Wheel Chock |
Màu | Cam đỏ |
Độ sâu | 180 " |
Chiều cao | 0.06 " |
Chiều dài | 180 " |
Vật chất | Nylon |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-dây đeo-15-wc.pdf |
Chiều rộng | 1" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 457.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 5407100090 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
DÂY ĐEO-3-WC | đỏ | €17.13 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.