VESTIL Cổng xoay an toàn bến tàu SSG-9, chiều rộng 108 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổng lan can |
Màu | vàng, vàng |
Độ sâu | 111.93 " |
Vật liệu cổng | Kim loại |
Chiều cao | 46.25 " |
Bao gồm phần cứng cài đặt | Có |
Nội thất / Ngoại thất | Nội thất, ngoại thất |
Chiều dài | 111.93 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Chiều cao giữa đường ray | 25 " |
Số lượng bánh xe | 1 |
Chiều rộng mở | 108 " |
Đường ống OD | 1 5 / 8 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ssg-9.pdf |
Schedule | Lịch trình 10 |
UPC | 691215101820 |
Đường kính bánh xe. | 4" |
Đường kính bánh xe | 4" |
Vật liệu bánh xe | Poly trên Poly |
Chiều rộng bánh xe | 1 1 / 4 " |
Chiều rộng | 6.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 47.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 117.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 284.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 16.51 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | CN |
A. Giá đỡ sàn có các lỗ lắp để chứa ốc vít 1/4 inch, không được bao gồm.
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng mở | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
SSG-11 | 136.06 " | 132 " | €932.06 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.