VESTIL Rào chắn/lan can bán kiên cố màu vàng SPR-120-Y
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống rào cản |
Điều chỉnh độ dài | Không |
Điều chỉnh chiều rộng | Không |
Màu | Màu vàng |
Chiều cao | 42 " |
Bao gồm phần cứng cài đặt | Có |
Lồng vào nhau | Không |
Chiều dài | 2" |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều dài | 2" |
Tối đa Bề rộng | 120 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
chiều dài lắp đặt | 5" |
Chiều rộng gắn kết | 3" |
Chiều cao bài | 38 " |
Chiều dài bài viết | 4" |
Chiều rộng bài đăng | 4" |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-spr-120-y.pdf |
Đường sắt Dia. | 2" |
Phản chiếu | Không |
Chiều rộng | 120 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 41.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 106.68 |
Chiều dài tàu (cm) | 5.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 304.8 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Mục | Tối đa Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
XUÂN-120-W | trắng | Hệ thống rào cản | 2" | €264.81 | RFQ
| |
XUÂN-POST-W | trắng | Bài đăng trên kênh | 10 " | €171.68 | ||
XUÂN-POST-Y | Màu vàng | Bài đăng trên kênh | 10 " | €171.68 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.