Vestil Sfs-149-sl | Bước gấp có răng cưa có lò xo, 350 Lb. Công suất | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL SFS-149-SL Bước gấp có răng cưa bằng lò xo, 350 Lb. Dung tích

Trong kho
Khoản mục: AG7YTP phần: SFS-149-SL
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
€188.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBước gấp có tải mùa xuân
Sức chứa350 lbs.
MàuMàu xanh da trời
Khoảng cách giữa các lỗ lắp11 1 / 4 "
Kiểu gấpĐã tải nước rút
Chiều cao gấp lại10 7 / 8 "
Đánh giá14 ga.
Chiều cao4"
Chiều dài15.75 "
Tải trọng350 lbs.
Vật chấtThép
Đơn vị đo lườngMỖI
Gắn lỗ Dia.7 / 16 "
Chiều cao tổng thể4"
Chiều dài tổng thể10 1 / 4 "
Chiều rộng tổng thể15 3 / 4 "
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-sfs-149-sl.pdf
Chiều sâu bước9 1 / 2 "
Bước rộng13 11 / 16 "
Chiều rộng15.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.95
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)40.01
Chiều rộng tàu (cm)40.01
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGắn lỗ Dia.Chiều rộng tổng thểGiá cả
Bước gấp bằng thép có răng cưa thủ công VESTIL SFS-149, 350 Lb. Công suất | AG7YTN SFS-149Bước gấp thủ công3 / 8 "14 11 / 16 "€236.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL SFS-149-SL Bước gấp có răng cưa bằng lò xo, 350 Lb. Dung tích
€188.89 /đơn vị