VESTIL Tấm đế xe tải SEH-7260, Thép, 6600 Lb. Công suất, kích thước 72 x 60 inch, màu vàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm đế |
góc | 11 độ. |
Độ dày tấm đế | 0.5 " |
Góc xiên | 11 độ. |
Sức chứa | 6600 lbs. |
Màu | Màu vàng |
Khoảng cách từ Bend đến Edge | 9" |
Khoảng cách từ chân đến cạnh | 10 " |
Lớp | INX-55 |
Xử lý | Không |
Chiều cao | 12.63 " |
Chênh lệch chiều cao | 9" |
Chân dài | 10 " |
Chiều dài | 60 " |
Tải trọng | 6600 lbs. |
Vật chất | Thép |
Chiều cao tổng thể | 12.625 " |
Chiều dài tổng thể | 60 " |
Chiều rộng tổng thể | 72 " |
Độ dày tấm | 1 / 2 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-seh-7260.pdf |
Sức mạnh | 55000 psi |
Chiều rộng | 72 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chênh lệch chiều cao | Chiều dài | Tải trọng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEH-3630 | 7 11 / 16 " | - | 30 " | 6600 lbs. | 36 " | €976.42 | ||
SEH-3642 | 7 11 / 16 " | - | 42 " | 4700 lbs. | 36 " | €1,294.33 | ||
SEH-4830 | 7.69 " | 4" | 30 " | 8800 lbs. | 48 " | €1,272.73 | RFQ
| |
SEH-4836 | 8.69 " | 5" | 36 " | 7300 lbs. | 48 " | €1,474.70 | ||
SEH-4848 | 9.69 " | 7" | 48 " | 5500 lbs. | 48 " | €1,881.29 | ||
SEH-4860 | 12.63 " | 9" | 60 " | 4400 lbs. | 48 " | €2,340.81 | ||
SEH-5430 | 7 11 / 16 " | - | 30 " | 9900 lbs. | 54 " | €1,397.40 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.