VESTIL Tấm đế xe tải SEH-7248, 8250 Lb. Công suất, kích thước 72 Inch x 48 Inch, Màu vàng, Thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm đế |
góc | 11 độ. |
Độ dày tấm đế | 0.5 " |
Góc xiên | 11 độ. |
Sức chứa | 8250 lbs. |
Màu | Màu vàng |
Khoảng cách từ Bend đến Edge | 9" |
Khoảng cách từ chân đến cạnh | 10 " |
Lớp | INX-55 |
Xử lý | Không |
Chiều cao | 9.69 " |
Chênh lệch chiều cao | 7" |
Chân dài | 10 " |
Chiều dài | 48 " |
Tải trọng | 8250 lbs. |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Chiều cao tổng thể | 9.6875 " |
Chiều dài tổng thể | 48 " |
Chiều rộng tổng thể | 72 " |
Độ dày tấm | 1 / 2 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-seh-7248.pdf |
Sức mạnh | 55000 psi |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 225.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 24.61 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chênh lệch chiều cao | Chiều dài | Tải trọng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEH-3630 | 7 11 / 16 " | - | 30 " | 6600 lbs. | 36 " | €976.42 | ||
SEH-3642 | 7 11 / 16 " | - | 42 " | 4700 lbs. | 36 " | €1,294.33 | ||
SEH-4830 | 7.69 " | 4" | 30 " | 8800 lbs. | 48 " | €1,272.73 | RFQ
| |
SEH-4836 | 8.69 " | 5" | 36 " | 7300 lbs. | 48 " | €1,474.70 | ||
SEH-4848 | 9.69 " | 7" | 48 " | 5500 lbs. | 48 " | €1,881.29 | ||
SEH-4860 | 12.63 " | 9" | 60 " | 4400 lbs. | 48 " | €2,340.81 | ||
SEH-5430 | 7 11 / 16 " | - | 30 " | 9900 lbs. | 54 " | €1,397.40 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.