VESTIL Tấm đế xe tải SE-5448, 3450 Lb. Công suất, kích thước 54 Inch x 48 Inch, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm đế |
Lớp ANSI | MH 30.2 |
Góc uốn cong | 11 độ. |
Sức chứa | 3450 lbs. |
Lớp | INX-55 |
Chiều cao | 9 9 / 16 " |
Chiều dài | 48 " |
Tải trọng | 3450 lbs. |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Độ dày tấm | 3 / 8 " |
Sức mạnh | 55000 psi |
Chiều rộng | 54 " |
Chiều cao tàu (cm) | 24.29 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 137.16 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Khoảng cách từ chân đến cạnh | Chiều cao | Chênh lệch chiều cao | Chiều dài | Tải trọng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-3630 | - | 7 9 / 16 " | - | 30 " | 3700 lbs. | 36 " | €708.67 | ||
SE-3642 | - | 7 9 / 16 " | - | 42 " | 2650 lbs. | 36 " | €946.34 | ||
SE-4830 | 10 " | 7.56 " | 4" | 30 " | 5000 lbs. | 48 " | €917.59 | RFQ
| |
SE-4836 | 10 " | 8.56 " | 5" | 36 " | 4125 lbs. | 48 " | €1,073.79 | ||
SE-4848 | 10 " | 9.56 " | 7" | 48 " | 3090 lbs. | 48 " | €1,397.32 | ||
SE-4860 | 10 " | 12.5 " | 9" | 60 " | 2475 lbs. | 48 " | €1,713.70 | ||
SE-5430 | - | 7 9 / 16 " | - | 30 " | 5500 lbs. | 54 " | €1,012.12 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.