VESTIL Xe nâng cuộn dầm rải SBRL-80, 8000 Lb. Dung tích
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nâng cuộn |
Loại tệp đính kèm | Palăng xích |
Chiều cao tại ngoại | 2 3 / 4 " |
Chiều rộng bảo lãnh | 2 3 / 4 " |
Sức chứa | 8,000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Kiểm soát | Hướng dẫn sử dụng |
Lõi thanh Dia. | 2 3 / 4 " |
Chiều cao | 20.94 " |
Bao gồm | (2) Dây nâng bằng polyester 4 ft, Dây treo nâng được định mức là 4,000 lbs. Công suất nâng thẳng, Điều chỉnh cứ sau 4", 24" phút. đến tối đa 96" |
Chiều dài | 108 3 / 4 " |
Chiều dài của Sling | 4 ft. |
Chất liệu dây nâng | Polyester |
Nâng Sling thẳng Công suất nâng | 4000 lbs. |
Tải trọng | 8000 lbs. |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Chiều dài cuộn | 8 ft. |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Chiều dài cuộn | 2 ft. |
Số lượng dây nâng | 2 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-sbrl-80.pdf |
Cơ chế nâng được đề xuất | thang máy |
UPC | 691215092463 |
Chiều rộng | 5" |
Tăng điều chỉnh chiều rộng | 4" |
Trọng lượng tàu (kg) | 234 |
Chiều cao tàu (cm) | 55.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 281.94 |
Mã HS | 8431491090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa. Chiều dài cuộn | Chiều cao tại ngoại | Lõi thanh Dia. | Chiều rộng | Chiều cao | Bao gồm | Chiều dài | Nâng Sling thẳng Công suất nâng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRL-25 | 6 ft. | 2 1 / 2 " | 2 1 / 2 " | 88 " | 17.81 " | (2) Dây nâng bằng polyester 4 ft, Dây treo nâng được định mức là 3,200 lbs. Công suất nâng thẳng, Điều chỉnh cứ sau 4", 24" phút. đến tối đa 72" | 5" | 3200 lbs. | €1,742.43 | ||
SBRL-40 | 6 ft. | 2 1 / 2 " | 2 1 / 2 " | 88 " | 20.69 " | (2) Dây nâng bằng polyester 4 ft, Dây treo nâng được định mức là 3,200 lbs. Công suất nâng thẳng, Điều chỉnh cứ sau 4", 24" phút. đến tối đa 72" | 5" | 3200 lbs. | €2,121.78 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.