Cổ trục STAFFORD MFG 2L010ACM, Có thể gia công, Chia 2 mảnh, Loại kẹp, Lỗ khoan 5/8 inch, Thép
khoản mục: CJ6JPV
phần: 2L010ACM
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 5 / 8 " |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1117 |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 1.500 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 10-32 x 5/8 |
Kiểu | có thể gia công |
Chiều rộng | 1.188 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
2L008ACM | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 1.12 " | - | RFQ
|
2L012ACM | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | - | RFQ
|
2L014ACM | 7 / 8 " | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | - | RFQ
|
2L100ACM | 1" | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | - | RFQ
|
2L102ACM | 1-1 / 8 " | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | - | RFQ
|
2L104ACM | 1-1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | - | RFQ
|
2L106ACM | 1-3 / 8 " | 2.375 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.