VESTIL Bump tốc độ SB-48, Phần cứng bê tông, Kích thước 48 inch x 10 inch x 2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tốc độ va chạm |
Kênh | Có |
Màu | Màu vàng |
Cường độ nén | 3200 lb./sq. TRONG. |
Chiều cao kênh cáp kép | 3 / 4 " |
Chiều rộng kênh cáp kép | 1" |
Chiều cao | 2" |
Kiểu cài đặt | Bê tông |
Chiều dài | 48 " |
Vật chất | nhựa |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lượng lỗ lắp | 3 |
Chiều cao tổng thể | 2" |
Chiều dài tổng thể | 48 " |
Chiều rộng tổng thể | 10 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-sb-48.pdf |
Loại kiểm soát giao thông | Tốc độ va chạm |
Chiều rộng | 10 " |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.4 |
Mã HS | 3926909995 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.