VESTIL Bộ nhựa đường SB-36-AK, dành cho các gờ giảm tốc có 4 lỗ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ dụng cụ làm cứng nhựa đường |
Màu | Gói Bạc |
Chiều cao | 6" |
Chiều dài | 13 " |
Vật chất | nhựa |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số gai | 4 |
Chiều cao nhọn | 12 1 / 2 " |
Chiều dài băng | 12 " |
Chiều rộng băng | 2" |
Chiều rộng | 7" |
Hoạt động với | SB-36 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 33.02 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17.78 |
Mã HS | 7318152095 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.