Mueller Steam 1/2 125 Ss Vít | Bộ lọc giỏ 1rnl1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MUELLER HƠI NƯỚC 1/2 125 SS Bộ Lọc Giỏ Bắt Vít Thân Thép Không Gỉ Đúc 1/2 In | AB3DZM 1RNL1

MUELLER STEAM 1/2 125 SS Screwed Basket Strainer Cast Stainless Steel Body 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AB3DZM Model: 1/2 125 SS ScrewedTham chiếu chéo: 1RNL1
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
€904.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc rổ
Cổng thổi (NPT)3 / 8 "
Kết nốiFNPT
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Vật liệu vỏThép không gỉ
Vật chấtThép không gỉ
Max. Sức ép275 ở 100 độ F
Kích thước đường ống1 / 2 "
MànCái rổ
Chất liệu màn hìnhCái rổ
Kích thước màn hình0.062 "
Kích thước máy1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.34
Chiều cao tàu (cm)13.72
Chiều dài tàu (cm)21.34
Chiều rộng tàu (cm)21.84
Mã HS8421290065
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu vỏVật chấtMax. Sức épGiá cả
MUELLER HƠI NƯỚC 1/2 125 CI Thân Sắt Rổ bắt vít Lọc Gang 1/2 In | AB3DZC 1RNK1 1/2 125 CI Thân sắt vặn vítGang thepGang thep200 ở 150 độ F€434.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MUELLER STEAM 1/2 125 SS Screwed Basket Strainer Cast Stainless Steel Body 1/2 In
€904.72 /đơn vị