VESTIL ROLL-D Vật Liệu Cuộn Dolly Di Động
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cuộn Dolly |
Sức chứa | 125 lbs. |
Vật liệu bánh | Poly trên Poly |
Kích thước bánh xe | 3 "x 1 1/4" |
Loại bánh xe | Xoay với khóa tổng |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều cao sàn | 5 1 / 2 " |
Độ sâu | 33 " |
đường kính | 33 " |
Chiều cao | 72.25 " |
Chiều dài | 33 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Cuộn Dia. | 33 " |
Tối đa. Chiều cao cuộn | 61 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số bánh | 4 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-roll-d.pdf |
UPC | 691215108065 |
Bài viết thẳng đứng Dia. | 1 5 / 16 " |
Chiều cao bài viết thẳng đứng | 66 " |
Chiều rộng | 33 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 33.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 183.67 |
Chiều dài tàu (cm) | 83.82 |
Chiều rộng tàu (cm) | 83.82 |
Mã HS | 8716805010 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Bài viết thẳng đứng Dia. | Sức chứa | Vật liệu bánh | Chiều rộng | Kích thước bánh xe | Loại bánh xe | Màu | Độ sâu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUỘN-D-DLX | 1" | 440 lbs. | Hiện tượng | 35 " | 3" x 1 1/4" và 4" x 1 1/4" | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay bằng phanh | Đen | 40 " | €2,641.67 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.