Cản trước vòm cao su tròn Vestil Rdb-250 Polyurethane | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Cản trước dạng vòm cao su tròn RDB-250, Polyurethane, Kích thước 2 inch x 2.5 inch

Trong kho
Khoản mục: AG7XXC phần: RDB-250
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
€186.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDock bội thu
MàuĐen
Mái vòm Dia.2 1 / 2 "
Chiều cao1.25 "
Chiều dài2.5 "
Vật chấtCao su
Đơn vị đo lườngGÓI
Độ sâu tổng thể2.5 "
Kích cỡ gói10
Chiều dài tấm đệm2.5 "
Chất liệu padCao su
Chiều rộng đệm2.5 "
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-rdb-250.pdf
Chiều rộng2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS3909501000
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMái vòm Dia.Chiều caoChiều dàiKích cỡ góiChiều dài tấm đệmChiều rộng đệmChiều rộngGiá cả
Cản trước vòm cao su tròn VESTIL RDB-075, Kích thước 0.75 Inch x 0.75 Inch | AG7XWZ RDB-0753 / 4 "0.38 "0.75 "500.75 "0.75 "0.75 "€109.37
Cản trước dạng vòm cao su VESTIL RDB-125, màu đen, 1.25 inch x 1.25 inch | AG7XXA RDB-1251 1 / 4 "0.63 "1.25 "251.25 "1.25 "1.25 "€153.59
Cản trước vòm cao su tròn VESTIL RDB-200, Kích thước 2 Inch x 2 Inch | AG7XXB RDB-2002"1"2"152"2"2"€179.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Cản trước dạng vòm cao su tròn RDB-250, Polyurethane, Kích thước 2 inch x 2.5 inch
€186.63 /đơn vị