Vestil Rc-wc | Chặn bánh xe, Toa tàu từ, Kích thước 11 X 2-1/4 X 3-5/8 Inch, Polyurethane, Màu cam | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Vòng đệm bánh xe RC-WC, Xe ray từ tính, Kích thước 11 x 2-1/4 x 3-5/8 inch, Polyurethane, Màu cam

Trong kho
Khoản mục: AG7XWX phần: RC-WC

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
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
€110.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChock bánh xe đường sắt
Màutrái cam
Xử lý bao gồmKhông
Xử lýKhông
Chiều cao3.625 "
Lỗ Dia.1 / 2 "
Chiều dài11 "
Dia nam châm.3 / 8 "
Vật chấtpolyurethane
Vật liệu xây dựngnhựa
Số lượng nam châm8
Số lượng chặn bánh xe1
Độ sâu tổng thể11 "
Chiều cao tổng thể3.63 "
Chiều rộng tổng thể2.25 "
Đường kính lỗ đón1 / 2 "
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-rc-wc.pdf
Kết nối chèn bánh xeKhông áp dụng
Chiều cao bánh xe3.63 "
Chiều dài bánh xe11 "
Cách sử dụng chèn bánh xeĐường sắt
Trọng lượng chèn bánh xe3 lbs.
Chiều rộng bánh xe2.25 "
Chiều rộng2.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)9.21
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)5.72
Mã HS4016996050
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChiều rộngChiều caoMàuVật chấtGiá cả
Móc chặn bánh xe VESTIL RC-WC-HOOK, Toa tàu, Kích thước 4-3/4 x 1-3/4 x 30 Inch, Bạc | AG7XWY RC-WC-MÓC---Gói BạcThép€61.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Vòng đệm bánh xe RC-WC, Xe ray từ tính, Kích thước 11 x 2-1/4 x 3-5/8 inch, Polyurethane, Màu cam
€110.12 /đơn vị