VESTIL Đế ký hiệu Kim tự tháp đỏ PYSB-R có Cột
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đăng ký cơ sở với bài đăng |
Chiều cao cơ sở | 22 " |
Vật liệu cơ bản | Nhựa Polyethylene mật độ thấp |
Màu | đỏ |
Độ sâu | 22 " |
đường kính | 6" |
Kết thúc | Phụ gia cực tím và chống tĩnh điện |
Chiều cao | 98 " |
Chiều dài | 22 " |
Vật chất | LDPE |
Tối đa. Công suất cơ bản | 22 gal. |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Đăng Dia. | 1 3 / 5 " |
Chiều dài bài viết | 1 3 / 5 " |
Chiều rộng bài đăng | 1 3 / 5 " |
Kết nối vật liệu chính | Kim loại thành kim loại |
Kiểu | Căn cứ |
Chiều dày | 1 / 4 " |
Chiều rộng | 22 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 248.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 55.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 55.88 |
Mã HS | 3926909995 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.