VESTIL Bơm nhiên liệu điện PUMP-HDE-12, Lên đến 15 Gpm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm nhiên liệu |
amps | 25A |
pin Included | Không |
Màu | Bạc đen |
Độ sâu | 15 " |
Chu kỳ | 30 Bật/ 30 Tắt |
Tốc độ dòng | Tối đa 15 gpm |
Kích thước đầu vào | 1" |
Loại đầu vào | NPT |
Vật chất | Nhôm đúc |
Vật liệu được xử lý | Xăng, dầu diesel, nhiên liệu E15, dầu hỏa, dầu diesel sinh học |
Tối đa Lưu lượng dòng chảy | 15 gpm |
Kích thước ổ cắm | 0.75 " |
Loại ổ cắm | NPT |
Bơm piston | Không |
Chiều dài dây nguồn | 15 ft. |
Gây áp lực Relief Van | Không |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-pump-hde-12.pdf |
Loại bơm | Chuyển nhiên liệu |
điện áp | 12V DC |
Thời tiết kháng | Có |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Tốc độ dòng | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
BƠM-HDE-115 | 1.7A | Tối đa 13 gpm | 115V AC | €990.74 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.